SPZ837XHR Schmalkeilriemen (HT) Optibelt
Schmalkeilriemen (HT) Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:SPZ837XHR
Rubix:195680
Hersteller:SPZ 8377700_XH

Produktdetails : SPZ837XHR Schmalkeilriemen (HT) Optibelt
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184, hitzebeständig
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184, hitzebeständig
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Obere Breite | 9,7 mm |
| Richtlänge | 837 mm |
| Innenlänge | 799 mm |
| Außenlänge | 850 mm |
| Stärke | 8 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
218,50 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
260,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
