SPZ737XHR Schmalkeilriemen (HT) Optibelt
Schmalkeilriemen (HT) Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:SPZ737XHR
Rubix:195666
Hersteller:SPZ 7377700_XH

Produktdetails : SPZ737XHR Schmalkeilriemen (HT) Optibelt
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184, hitzebeständig
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184, hitzebeständig
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Obere Breite | 9,7 mm |
| Richtlänge | 737 mm |
| Innenlänge | 699 mm |
| Außenlänge | 750 mm |
| Stärke | 8 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
205,75 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
244,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
