SPZ612XHR Schmalkeilriemen (HT) Optibelt
Schmalkeilriemen (HT) Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:SPZ612XHR
Rubix:195652
Hersteller:SPZ 6127700_XH

Produktdetails : SPZ612XHR Schmalkeilriemen (HT) Optibelt
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184, hitzebeständig
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184, hitzebeständig
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Obere Breite | 9,7 mm |
| Richtlänge | 612 mm |
| Innenlänge | 574 mm |
| Außenlänge | 625 mm |
| Stärke | 8 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
196,75 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
234,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
