SPZ1762XHR Schmalkeilriemen (HT) Optibelt
Schmalkeilriemen (HT) Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:SPZ1762XHR
Rubix:195575
Hersteller:SPZ 17627700_XH

Produktdetails : SPZ1762XHR Schmalkeilriemen (HT) Optibelt
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184, hitzebeständig
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184, hitzebeständig
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Obere Breite | 9,7 mm |
| Richtlänge | 1762 mm |
| Innenlänge | 1724 mm |
| Außenlänge | 1775 mm |
| Stärke | 8 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
438,50 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
521,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
