SPZ1024XHR Schmalkeilriemen (HT) Optibelt
Schmalkeilriemen (HT) Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:SPZ1024XHR
Rubix:195497
Hersteller:SPZ 10247700_XH

Produktdetails : SPZ1024XHR Schmalkeilriemen (HT) Optibelt
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184, hitzebeständig
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184, hitzebeständig
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Obere Breite | 9,7 mm |
| Richtlänge | 1024 mm |
| Innenlänge | 986 mm |
| Außenlänge | 1037 mm |
| Stärke | 8 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
263,75 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
313,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
