SPB3350XHR Schmalkeilriemen (HT) Optibelt

Schmalkeilriemen (HT) Optibelt

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:SPB3350XHR
Rubix:195343
Hersteller:SPB 33507700_XH
SPB3350XHR Schmalkeilriemen (HT) Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilspb
Obere Breite16,3 mm
Richtlänge3350 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPB3350XHR Schmalkeilriemen (HT) Optibelt


Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184, hitzebeständig
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184, hitzebeständig

Technische Informationen


Attribute
Profilspb
Obere Breite16,3 mm
Richtlänge3350 mm
Innenlänge3290 mm
Außenlänge3372 mm
Stärke13 mm
Zolltarifcode40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
631,20 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
751,13 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage