SPB2280XHR Schmalkeilriemen (HT) Optibelt
Schmalkeilriemen (HT) Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:SPB2280XHR
Rubix:195317
Hersteller:SPB 22807700_XH

Produktdetails : SPB2280XHR Schmalkeilriemen (HT) Optibelt
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184, hitzebeständig
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184, hitzebeständig
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spb |
|---|---|
| Obere Breite | 16,3 mm |
| Richtlänge | 2280 mm |
| Innenlänge | 2220 mm |
| Außenlänge | 2302 mm |
| Stärke | 13 mm |
| Zolltarifcode | 40103400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
443,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
527,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
