SPA2732EL.LTF Schmalkeilriemen (ELF) Optibelt

Schmalkeilriemen (ELF) Optibelt

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Optibelt:SPA 2732
Rubix:195191
Hersteller:SPA 27327700_EL
SPA2732EL.LTF Schmalkeilriemen (ELF) Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilspa
Obere Breite12,7 mm
Richtlänge2732 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : SPA2732EL.LTF Schmalkeilriemen (ELF) Optibelt


Der ummantelte optibelt SK wurde vorzugsweise für den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich höhere Leistungen als klassische Keilriemen bei vergleichbarer oberer Breite, z. B. Profil SPB und Profil B/17.
Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184, elektrisch leitfähig

Anwendungen

Schwermaschinenbau: Brecheranlagen; Kunststoffmsachinen: Extruder; Kompressoren: Schraubenkompressoren; Textilmaschinen: Webmaschinen; Ventilatoren: Axialgebläse; Pumpen: Radialkreispumpen; Druckereimaschinen: Rotationsmaschinen; Baumaschinen: Plattenverdichter, Mischer

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)48x314x314 mm
Bruttogewicht336 g
Profilspa
Obere Breite12,7 mm
Richtlänge2732 mm
Innenlänge2687 mm
Außenlänge2750 mm
Stärke10 mm
Zolltarifcode40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,49 exkl. MwSt.
/ Stück
43,42 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen