SPA2360EL.LTF Schmalkeilriemen (ELF) Optibelt
Schmalkeilriemen (ELF) Optibelt
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Optibelt:SPA 2360
Rubix:135344
Hersteller:SPA 23607700_EL




Dokumente
Produktdetails : SPA2360EL.LTF Schmalkeilriemen (ELF) Optibelt
Der ummantelte optibelt SK wurde vorzugsweise für den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich höhere Leistungen als klassische Keilriemen bei vergleichbarer oberer Breite, z. B. Profil SPB und Profil B/17.
Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.
Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184, elektrisch leitfähig
Anwendungen
Schwermaschinenbau: Brecheranlagen; Kunststoffmsachinen: Extruder; Kompressoren: Schraubenkompressoren; Textilmaschinen: Webmaschinen; Ventilatoren: Axialgebläse; Pumpen: Radialkreispumpen; Druckereimaschinen: Rotationsmaschinen; Baumaschinen: Plattenverdichter, Mischer
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 41x271x271 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 290 g |
| Profil | spa |
| Obere Breite | 12,7 mm |
| Richtlänge | 2360 mm |
| Innenlänge | 2315 mm |
| Außenlänge | 2378 mm |
| Stärke | 10 mm |
| Zolltarifcode | 40103400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
