SPB9000CR (CONTI) Schmalkeilriemen ADVANCE ContiTech
Schmalkeilriemen ADVANCE ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:SPB9000CR
Rubix:1489666
EAN:4010858970529

Produktdetails : SPB9000CR (CONTI) Schmalkeilriemen ADVANCE ContiTech
Schmalkeilriemen ADVANCE ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spb |
|---|---|
| Obere Breite | 16,3 mm |
| Richtlänge | 9000 mm |
| Innenlänge | 8940 mm |
| Außenlänge | 9022 mm |
| Stärke | 13 mm |
| Ummantelt | ja |
| Serie | conti v advance |
| Werkstoff | chloropren-kautschuk (cr) mit polyester-zugträger und gewebeummantelung |
| Min. Einsatztemperatur | -30 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 80 °C |
| Minimaler Riemenscheibendurchmesser | 140 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
283,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
337,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage