SPA1400CR (CONTI) Schmalkeilriemen ADVANCE ContiTech
Schmalkeilriemen ADVANCE ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:SPA1400CR
Rubix:1359922

Produktdetails : SPA1400CR (CONTI) Schmalkeilriemen ADVANCE ContiTech
Schmalkeilriemen ADVANCE ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Obere Breite | 12,7 mm |
| Richtlänge | 1400 mm |
| Innenlänge | 1355 mm |
| Außenlänge | 1418 mm |
| Stärke | 10 mm |
| Ummantelt | ja |
| Serie | conti®v advance |
| Werkstoff | gewebemantel; verstärkter synthesekautschuk; verstärktes polyester-zugelement |
| Min. Einsatztemperatur | -30 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 80 °C |
| Minimaler Riemenscheibendurchmesser | 90 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage