SPA2232CR (CONTI) Schmalkeilriemen ADVANCE ContiTech
Schmalkeilriemen ADVANCE ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:SPA2232CR
Rubix:1359912

Produktdetails : SPA2232CR (CONTI) Schmalkeilriemen ADVANCE ContiTech
Schmalkeilriemen ADVANCE ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Obere Breite | 12,7 mm |
| Richtlänge | 2232 mm |
| Innenlänge | 2187 mm |
| Außenlänge | 2250 mm |
| Stärke | 10 mm |
| Ummantelt | ja |
| Serie | conti v advance |
| Werkstoff | neopren (chloropren-kautschuk – cr) |
| Min. Einsatztemperatur | -30 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 80 °C |
| Minimaler Riemenscheibendurchmesser | 90 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,05 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen