DIN551 M8X10 A4 Gewindestift mit Kegelkuppe und Schlitz

Schlitzschrauben mit flachem Ende

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VSTFP8X10EFA4
Rubix:527630
Hersteller:055148 10
EAN:4043377042460
DIN551 M8X10 A4 Gewindestift mit Kegelkuppe und Schlitz
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser8 mm
Länge10 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN551 M8X10 A4 Gewindestift mit Kegelkuppe und Schlitz


Gewindestift mit Kegelkuppe und Schlitz
Gewindestifte mit Schlitz und Kegelkuppe A4 8X10
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser8 mm
Länge10 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 551
Abdrucktypschlitz (sl)
Gewindevollgewinde
FestigkeitsklasseA4
Gewindeartmetrisch
Typkonische spitze
33,75 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
40,16 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

8 mm

Länge

10 mm

Material/Verarbeitung