DIN551 M4X6 A1 Gewindestift mit Kegelkuppe und Schlitz

Schlitzschrauben mit flachem Ende

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VSTFP4X6EFA2
Rubix:527461
Hersteller:055124 6
EAN:4043377041456
DIN551 M4X6 A1 Gewindestift mit Kegelkuppe und Schlitz
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser4 mm
Länge6 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A1
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN551 M4X6 A1 Gewindestift mit Kegelkuppe und Schlitz


Gewindestift mit Kegelkuppe und Schlitz
Gewindestifte mit Schlitz und Kegelkuppe A2 4X6
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser4 mm
Länge6 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A1
NormDIN 551
Abdrucktypschlitz (sl)
Gewindevollgewinde
FestigkeitsklasseA1
Gewindeartmetrisch
Typkonische spitze
24,60 exkl. MwSt.
/ 200 Stück
29,27 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

4 mm

Länge

6 mm

Material/Verarbeitung