Referenzen
Spartex:ECFDU10A4
Rubix:3375090
Hersteller:0546410
EAN:4043377040787


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
|---|---|
| Norm | DIN 546 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : DIN546 M10 A4 Schlitzmutter
Schlitzmutter
Schlitzmuttern A4 10
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
|---|---|
| Norm | DIN 546 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Für Schrauben | m10 |
| Festigkeitsklasse | A4-50 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,70 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
42,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage