DIN981 KM13 M65X2 14H Nutmutter
Nutmuttern für Wälzlager, DIN 981, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:DIN 981 14 H KM 13 M 65 x 2 S
Rubix:549402
EAN:4043952345061




Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 981 |
| Gewindedurchmesser | 65 mm |
Produktdetails : DIN981 KM13 M65X2 14H Nutmutter
DIN 981 Stahl Nutmuttern Abmessung: KM13 M 65x2
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 216,15 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 981 |
| Gewindedurchmesser | 65 mm |
| Für Schrauben | m65 |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,62 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
25,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
65 mm
Für Schrauben
m65