Referenzen
SMC:ECDBX2N15-150
Rubix:2211118
Hersteller:ECDBX2N15-150
EAN:3618036123593

Technische Zusammenfassung
| Typ | schieberegler |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 15 mm |
| Zylinderhub | 150 mm |
Produktdetails : ECDBX2N15-150 Pneumatikzylinder
Die CX2-Schlitteneinheiten bieten eine hochpräzise Positionierung und einen reibungslosen Betrieb mit großen Kräften. Ihr kompaktes Design und ihr niedriges Profil erfüllen minimale Platzanforderungen für viele Konstruktionsanwendungen. CX2-Einheiten sind in drei Bohrungsgrößen und Hüben von 1" bis 8" erhältlich. Durchgangsbohrungen im Gehäuse ermöglichen die direkte Montage von Lasten oder die feste Positionierung des Gehäuses. Optionale Autoschalter können entweder direkt am Gehäuse oder auf einer von einer Endplatte getragenen Schiene montiert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | schieberegler |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 15 mm |
| Zylinderhub | 150 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Baugröße | 15 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
458,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
545,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage