Referenzen
Rubix-DE:87810060, 9852880060
Rubix:1512591
Hersteller:9852880060

Produktdetails : 9852880060 Schleifmopteller SMT628 gerade 125mm K60
Schleifmopteller SMT628 gerade 125mm K60 Klingspor
Fächerschleifscheibe SMT 628 SUPRA, Ø 125 mm, gerade Ausführung: Zirkonkorund-Lamellen (ZA). Aggressive Ausführung, in Kunstharzbindung hochfest mit dem geraden Glasgewebeteller verbunden. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Geeignet für den Flächenschliff.
Fächerschleifscheibe SMT 628 SUPRA, Ø 125 mm, gerade Ausführung: Zirkonkorund-Lamellen (ZA). Aggressive Ausführung, in Kunstharzbindung hochfest mit dem geraden Glasgewebeteller verbunden. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Geeignet für den Flächenschliff.
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 60 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,84 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
