Referenzen
Pferd Tools:CD 38 A 60
Rubix:1281790
Hersteller:42750406
EAN:4007220355756





Produktdetails : 42750406 SCHLEIFBLÄTTER CD 38 A 60
Die COMBIDISC® Schleifscheiben mit Korund A sind für Schleifarbeiten konzipiert und decken ein breites Anwendungsspektrum ab – vom Grobschliff bis zur Feinbearbeitung. Dank ihrer Kompatibilität mit verschiedenen Befestigungssystemen lassen sie sich flexibel in zahlreiche Maschinen und Werkzeuge integrieren.
Eigenschaften:
Die COMBIDISC® Schleifscheiben aus Korund A basieren auf einem innovativen Schnellspannsystem, das in zwei Ausführungen erhältlich ist:
Ausführung CD mit Innengewinde, geeignet für COMBIDISC Trägerteller aus Metall oder Kunststoff (sowie kompatibel mit PSG, Power Lock Typ II „Turn On“, SocAtt, Turn-On);
Ausführung CDR mit Außengewinde, ausgelegt für COMBIDISC Kunststoff-Trägerteller (sowie kompatibel mit Roloc™, Lockit, Speed Lok TR, Power Lock Typ III, Fastlock B, Roll-On).
Dieses System ermöglicht eine schnelle, sichere Verschraubung und reduziert das Risiko von Verrutschen oder Ablösen während des Einsatzes. Bitte beachten: Die erforderlichen Stützteller sind separat zu bestellen.
Die Schleifscheiben eignen sich für eine Vielzahl von Werkstoffen, darunter Stähle (unlegiert, legiert, Guss), Grauguss und Temperguss, NE-Metalle wie Aluminium und Kupfer sowie Kunststoffe, Verbundwerkstoffe, Holz und lackierte Oberflächen. Sie sind vielseitig einsetzbar für Anwendungen wie Entgraten, Anfasen, Egalisieren und Oberflächenbearbeitung.
Spezifikationen:
• Durchmesser: 20 mm, 25 mm, 38 mm, 50 mm, 75 mm
• Körnungen: A 36 bis A 320 je nach Ausführung
• Empfohlene Drehzahl: 5.000 bis 35.000 U/min (abhängig vom Durchmesser)
• Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 50 m/s
• Schleifmittel: Korund A
• Befestigungssysteme: CD (Innengewinde), CDR (Außengewinde)
• Verpackungseinheit: 50 oder 100 Stück je nach Artikel
Eigenschaften:
Die COMBIDISC® Schleifscheiben aus Korund A basieren auf einem innovativen Schnellspannsystem, das in zwei Ausführungen erhältlich ist:
Ausführung CD mit Innengewinde, geeignet für COMBIDISC Trägerteller aus Metall oder Kunststoff (sowie kompatibel mit PSG, Power Lock Typ II „Turn On“, SocAtt, Turn-On);
Ausführung CDR mit Außengewinde, ausgelegt für COMBIDISC Kunststoff-Trägerteller (sowie kompatibel mit Roloc™, Lockit, Speed Lok TR, Power Lock Typ III, Fastlock B, Roll-On).
Dieses System ermöglicht eine schnelle, sichere Verschraubung und reduziert das Risiko von Verrutschen oder Ablösen während des Einsatzes. Bitte beachten: Die erforderlichen Stützteller sind separat zu bestellen.
Die Schleifscheiben eignen sich für eine Vielzahl von Werkstoffen, darunter Stähle (unlegiert, legiert, Guss), Grauguss und Temperguss, NE-Metalle wie Aluminium und Kupfer sowie Kunststoffe, Verbundwerkstoffe, Holz und lackierte Oberflächen. Sie sind vielseitig einsetzbar für Anwendungen wie Entgraten, Anfasen, Egalisieren und Oberflächenbearbeitung.
Spezifikationen:
• Durchmesser: 20 mm, 25 mm, 38 mm, 50 mm, 75 mm
• Körnungen: A 36 bis A 320 je nach Ausführung
• Empfohlene Drehzahl: 5.000 bis 35.000 U/min (abhängig vom Durchmesser)
• Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 50 m/s
• Schleifmittel: Korund A
• Befestigungssysteme: CD (Innengewinde), CDR (Außengewinde)
• Verpackungseinheit: 50 oder 100 Stück je nach Artikel
Stärken
• Schneller und sicherer Werkzeugwechsel dank COMBIDISC Schnellspannsystem
• Hohe Laufruhe für vibrationsarmes Arbeiten und präzise Ergebnisse
• Breites Körnungsspektrum für optimal angepassten Materialabtrag und Oberflächengüte
• Universell einsetzbar für verschiedene Materialien und Bearbeitungsprozesse
• Hohe Laufruhe für vibrationsarmes Arbeiten und präzise Ergebnisse
• Breites Körnungsspektrum für optimal angepassten Materialabtrag und Oberflächengüte
• Universell einsetzbar für verschiedene Materialien und Bearbeitungsprozesse
Anwendungen
Die COMBIDISC® Korund A Schleifscheiben werden in der Metallverarbeitung, Instandhaltung sowie im Handwerk eingesetzt. Sie eignen sich für die Bearbeitung von Stahl, Guss, NE-Metallen und Kunststoffen.
Geeignet für den Einsatz auf Winkelschleifern, Geradschleifern, Spindeln sowie flexiblen Wellenantrieben mit Winkelvorsatz. Typische Anwendungen sind Entgraten, Anfasen, Schweißnahtbearbeitung, Flächenausgleich sowie mehrstufige Feinbearbeitung. Für eine längere Standzeit empfiehlt sich der Einsatz geeigneter Kühlschmierstoffe.
Geeignet für den Einsatz auf Winkelschleifern, Geradschleifern, Spindeln sowie flexiblen Wellenantrieben mit Winkelvorsatz. Typische Anwendungen sind Entgraten, Anfasen, Schweißnahtbearbeitung, Flächenausgleich sowie mehrstufige Feinbearbeitung. Für eine längere Standzeit empfiehlt sich der Einsatz geeigneter Kühlschmierstoffe.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 38 mm |
|---|---|
| Körnung | 60 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
94,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
111,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
