42772508 SCHLEIFBLÄTTER CDR 50 A-COOL 80
Schleifblätter Cdr 50 A-Cool 60
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:CDR 50 A-COOL 80
Rubix:1281943
Hersteller:42772508
EAN:4007220596791





Produktdetails : 42772508 SCHLEIFBLÄTTER CDR 50 A-COOL 80
Das Sortiment COMBIDISC CDR A-COOL erfüllt die Anforderungen beim Schleifen anspruchsvoller Werkstoffe dank eines Korund-Schleifmittels, welches speziell zur Reduzierung von Zusetzen und zur Kontrolle der Wärmeentwicklung entwickelt wurde. Es ist erhältlich in den Durchmessern 50 mm und 75 mm mit Körnungen von 36 bis 80.
Eigenschaften:
Diese Schleifblätter enthalten behandelten Korund mit aktiven Schleifzusätzen, die den Materialabtrag verbessern, das Zusetzen reduzieren und die Oberfläche während der Bearbeitung auf niedriger Temperatur halten. Diese spezielle Beschichtung macht die Produktreihe besonders geeignet für wärmeempfindliche Materialien wie austenitischen und ferritischen Edelstahl oder weiche Aluminiumlegierungen.
Das CDR-Befestigungssystem basiert auf einer Schraubverbindung mit Außengewinde aus Kunststoff. Dieser Mechanismus verhindert Funktionsstörungen durch Haftprobleme, Verrutschen oder unbeabsichtigtes Lösen des Schleifblatts, wie sie häufig bei Klettsystemen auftreten. Zudem gewährleistet die Befestigung die Kompatibilität mit verschiedenen marktüblichen Spannsystemen: Roloc™, Lockit, Speed Lok TR, Power Lock Typ III, Fastlock B und Roll-On.
Der nahezu vibrationsfreie Betrieb sorgt für eine einfache Handhabung, während der schnelle Werkzeugwechsel durch das CDR-System Stillstandzeiten in der Produktion reduziert. COMBIDISC Stützteller sind separat zu bestellen.
Spezifikationen:
Schleifmittel: Korund A-COOL
Verfügbare Durchmesser: 50 mm / 75 mm
Verfügbare Körnungen: 36, 60, 80
Maximal zulässige Geschwindigkeit: 50 m/s
Drehzahlbereich (Ø 50 mm): 8.000 – 13.000 U/min
Drehzahlbereich (Ø 75 mm): 5.000 – 9.000 U/min
Spannsystem: CDR (Schraubverbindung mit Außengewinde, Kunststoff)
Bezeichnung: CDR XX A-COOL YY (XX = Durchmesser in mm, YY = Körnung)
Eigenschaften:
Diese Schleifblätter enthalten behandelten Korund mit aktiven Schleifzusätzen, die den Materialabtrag verbessern, das Zusetzen reduzieren und die Oberfläche während der Bearbeitung auf niedriger Temperatur halten. Diese spezielle Beschichtung macht die Produktreihe besonders geeignet für wärmeempfindliche Materialien wie austenitischen und ferritischen Edelstahl oder weiche Aluminiumlegierungen.
Das CDR-Befestigungssystem basiert auf einer Schraubverbindung mit Außengewinde aus Kunststoff. Dieser Mechanismus verhindert Funktionsstörungen durch Haftprobleme, Verrutschen oder unbeabsichtigtes Lösen des Schleifblatts, wie sie häufig bei Klettsystemen auftreten. Zudem gewährleistet die Befestigung die Kompatibilität mit verschiedenen marktüblichen Spannsystemen: Roloc™, Lockit, Speed Lok TR, Power Lock Typ III, Fastlock B und Roll-On.
Der nahezu vibrationsfreie Betrieb sorgt für eine einfache Handhabung, während der schnelle Werkzeugwechsel durch das CDR-System Stillstandzeiten in der Produktion reduziert. COMBIDISC Stützteller sind separat zu bestellen.
Spezifikationen:
Schleifmittel: Korund A-COOL
Verfügbare Durchmesser: 50 mm / 75 mm
Verfügbare Körnungen: 36, 60, 80
Maximal zulässige Geschwindigkeit: 50 m/s
Drehzahlbereich (Ø 50 mm): 8.000 – 13.000 U/min
Drehzahlbereich (Ø 75 mm): 5.000 – 9.000 U/min
Spannsystem: CDR (Schraubverbindung mit Außengewinde, Kunststoff)
Bezeichnung: CDR XX A-COOL YY (XX = Durchmesser in mm, YY = Körnung)
Stärken
• Schleifen ohne Überhitzung: Die aktiven Schleifzusätze des A-COOL Korunds begrenzen die Wärmeentwicklung und schützen die Integrität empfindlicher Materialien wie Edelstahl
• Reduziertes Zusetzen: Die aktive Beschichtung verhindert das Verstopfen des Schleifblatts, verlängert die effektive Standzeit und erhält die Abtragsleistung
• Schneller Werkzeugwechsel: Das CDR-System reduziert Produktionsstillstände durch einfaches Anbringen und Abnehmen
• Reduziertes Zusetzen: Die aktive Beschichtung verhindert das Verstopfen des Schleifblatts, verlängert die effektive Standzeit und erhält die Abtragsleistung
• Schneller Werkzeugwechsel: Das CDR-System reduziert Produktionsstillstände durch einfaches Anbringen und Abnehmen
Anwendungen
Die COMBIDISC CDR A-COOL Schleifblätter werden überall dort eingesetzt, wo die Bearbeitung wärmeempfindlicher Metalloberflächen erforderlich ist. Sie decken ein breites Anwendungsspektrum ab: Flächenschliff, Bearbeitung und Egalisieren von Schweißnähten, Entgraten, Anfasen, Egalisieren, Strukturieren und Schärfen. Diese Schleifblätter eignen sich für Fertigungs- und Instandhaltungsumgebungen in der Industrie. Im Feinblechbereich und im Kesselbau erleichtern sie die Endbearbeitung von austenitischem oder ferritischem Edelstahl ohne Risiko thermischer Beeinträchtigung. In der Lebensmittel- und Pharmaindustrie, wo Edelstahloberflächen bestimmte Qualitätsanforderungen erfüllen müssen, ermöglichen sie eine kontrollierte Körnungsabfolge. Bei der Bearbeitung von Aluminium verhindert der A-COOL Korund das typische Zusetzen bei weichen Legierungen. Wartungs- und Reparaturwerkstätten schätzen die Vielseitigkeit des CDR-Systems, das mit vorhandenen pneumatischen und elektrischen Werkzeugen kompatibel ist. Die Verwendung eines materialgeeigneten Schleiföls wird empfohlen, um die Standzeit und Leistung der Schleifblätter deutlich zu verbessern.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Körnung | 80 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
145,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
172,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
