Referenzen
Pferd Tools:SBR 38 A 180
Rubix:1283745
Hersteller:45016418
EAN:4007220602089



Produktdetails : 45016418 SCHLEIFBANDROLLE SBR 38 A180
Schleifbandrolle Sbr 38 A180
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 25000 mm |
|---|---|
| Breite | 38 mm |
| Körnung | 180 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
