Referenzen
Norma:90-110 W1 9MM
Rubix:98767
Hersteller:01267565100
EAN:4043171052030

Produktdetails : 90-110 W1 9MM Schlauchschelle
Schlauchschelle
Technische Informationen
Attribute
| Spannbereich, Minimum | 90 mm |
|---|---|
| Spannbereich, Maximum | 110 mm |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,73 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
44,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen