40- 60 W2 9MM Schlauchschelle

Schlauchschelle

Siehe technische Informationen

Referenzen

Norma:40- 60 W2 9MM
Rubix:2020
Hersteller:01267702050
EAN:4043171053136
40- 60 W2 9MM Schlauchschelle

Technische Zusammenfassung

Typ40- 60 w2 9mm schlauchschelle
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 40- 60 W2 9MM Schlauchschelle


Schlauchschelle

Technische Informationen


Attribute
Typ40- 60 w2 9mm schlauchschelle
Zolltarifcode73269098
1,49 exkl. MwSt.
/ Stück
1,77 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std