Referenzen
Norma:16- 27 W5 12MM
Rubix:155557
Hersteller:01367705021
EAN:4043171101455

Produktdetails : 16- 27 W5 12MM Schlauchschelle
Schlauchschelle
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 16- 27 w5 12mm schlauchschelle |
|---|---|
| Spannbereich, Minimum | 16 mm |
| Spannbereich, Maximum | 27 mm |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,08 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std