Referenzen
Norma:32- 50 W5 9MM
Rubix:149645
Hersteller:01267705041
EAN:4043171053600





Produktdetails : 32- 50 W5 9MM Schlauchschelle
Schlauchschelle
Technische Informationen
Attribute
| Typ | schlauchschelle |
|---|---|
| Spannbereich, Minimum | 32 mm |
| Spannbereich, Maximum | 50 mm |
| Breite | 13 mm |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,27 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std