Referenzen
SMC:TIA07R-100-X3
Rubix:2204322
Hersteller:00456092

Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 4,57 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 6,35 mm |
| Farbe | rot |
Produktdetails : TIA07R-100-X3 Schlauch, Polyamid, rot
Zöllige Nylonschläuche der Serie TIA für allgemeine Luft sind standardmäßig in schwarz oder weiß auf 20-Meter-Rollen erhältlich. Weitere Farben und Rollengrößen sind auf Anfrage erhältlich.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 4,57 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 6,35 mm |
| Farbe | rot |
| Werkstoff | polyamid 12 |
| Rollenlänge | 100 m |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
181,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
216,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage