TU0604-14H-X169 Schlauch, Polyurethan

Schläuche

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:TU0604-14H-X169
Rubix:3074419
Hersteller:TU0604-14H-X169
EAN:3618036615173
TU0604-14H-X169 Schlauch, Polyurethan

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser4 mm
Außendurchmesser6 mm
Typschläuche
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : TU0604-14H-X169 Schlauch, Polyurethan


Die Schläuche der Serie TU stellen einen neuen hohen Qualitätsstandard bei Polyurethanschläuchen in metrischen Größen dar. Die Serie TUH, harte Polyurethanschläuche, ist als Standard- oder Hochdruckausführung erhältlich und TUS ist ein weicher Polyurethanschlauch.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser4 mm
Außendurchmesser6 mm
Typschläuche
Werkstoffpolyurethan
231,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
275,35 € inkl. MwSt.