Referenzen
Parker:461LT-10
Rubix:1768780
Hersteller:461LT-10


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15,9 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 24 mm |
| Typ | no-skive-kompaktschlauch |
Produktdetails : 461LT-10 Schlauch 461LT-10
Anwendung: Mobile Anwendungen in Umgebungen mit niedrigen Temperaturen (Forstmaschinen), Kühllager
Marke: Parker
Kompatible Verschraubungen: Serie 46, Serie 48
Deckelmaterial: Synthesekautschuk
Auslegungsfaktor: 4:1
Abteilung: Polymer Hose Division Europe
Schlauchhülle Typ: Niedrigtemperatur-Synthesekautschuk
Schlauch-Innendurchmesser (Größe): -10
Schlauch Innenrohr Material: Synthetischer Gummi
Schlauchverstärkungsmaterial: 2 Litzen aus hochfestem Draht
Industrie: Allgemeine Industrie, Off-Road-Maschinen, Landwirtschaft, Bauwesen, Materialtransport
Innendurchmesser: 5/8, 15.9
Baumaterialien: Gummi
Maximaler Betriebsdruck: 4060, 28, 280
Maximale Betriebstemperatur: 100 °C (Wasser 85°C / Luft 70°C), 125 °C (Wasser 85°C / Luft 70°C), 212 °F (Wasser 185°F / Luft 158°F), 257 °F (Wasser 185°F / Luft 158°F)
Medien: Luft (allgemeine Industrieluft), Kühlmittel (Glykol, Kühlmittel (Glykol), Kraftstoffe - Kraftstofftyp mit unserer Katalogtabelle prüfen, Schmiermittel (Öle), Mineralöl-Hydraulikflüssigkeiten, Wasser
Mindestbiegeradius: 6.229, 160, 6.299
Mindestbetriebstemperatur: -45, -50, -58
Außendurchmesser: 0.945, 24
Produkttyp: Elite No-Skive Kompakt
Produkttyp: Hydraulikschlauch, Spezialschlauch
Spezifikationen Erfüllt: EN 857, Typ 2SC (niedrige Temperatur)
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Gewicht: 0,66, 0,44
Marke: Parker
Kompatible Verschraubungen: Serie 46, Serie 48
Deckelmaterial: Synthesekautschuk
Auslegungsfaktor: 4:1
Abteilung: Polymer Hose Division Europe
Schlauchhülle Typ: Niedrigtemperatur-Synthesekautschuk
Schlauch-Innendurchmesser (Größe): -10
Schlauch Innenrohr Material: Synthetischer Gummi
Schlauchverstärkungsmaterial: 2 Litzen aus hochfestem Draht
Industrie: Allgemeine Industrie, Off-Road-Maschinen, Landwirtschaft, Bauwesen, Materialtransport
Innendurchmesser: 5/8, 15.9
Baumaterialien: Gummi
Maximaler Betriebsdruck: 4060, 28, 280
Maximale Betriebstemperatur: 100 °C (Wasser 85°C / Luft 70°C), 125 °C (Wasser 85°C / Luft 70°C), 212 °F (Wasser 185°F / Luft 158°F), 257 °F (Wasser 185°F / Luft 158°F)
Medien: Luft (allgemeine Industrieluft), Kühlmittel (Glykol, Kühlmittel (Glykol), Kraftstoffe - Kraftstofftyp mit unserer Katalogtabelle prüfen, Schmiermittel (Öle), Mineralöl-Hydraulikflüssigkeiten, Wasser
Mindestbiegeradius: 6.229, 160, 6.299
Mindestbetriebstemperatur: -45, -50, -58
Außendurchmesser: 0.945, 24
Produkttyp: Elite No-Skive Kompakt
Produkttyp: Hydraulikschlauch, Spezialschlauch
Spezifikationen Erfüllt: EN 857, Typ 2SC (niedrige Temperatur)
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Gewicht: 0,66, 0,44
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 15,9 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 24 mm |
| Typ | no-skive-kompaktschlauch |
| Werkstoff | synthetischer gummi (ummantelung); zwei hochfeste stahldrahtgeflechte (schlauchverstärkung) |
| Zolltarifcode | 40092100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.606,00 € exkl. MwSt.
/ 40 Stück
1.911,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort