463-6-BLU-RL Ph 463-6 Blu Dn10 120C-Rl 100M
Hannifin Ph 463-6 Blu Dn10 120C-Rl 100M
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:463-6-BLU-RL
Rubix:3287362
Hersteller:463-6-BLU-RL


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 9,5 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 17,4 mm |
| Typ | no-skive-kompaktschlauch |
Produktdetails : 463-6-BLU-RL Ph 463-6 Blu Dn10 120C-Rl 100M
Ph 463-6 Blu Dn10 120C-Rl 100M
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 9,5 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 17,4 mm |
| Typ | no-skive-kompaktschlauch |
| Werkstoff | synthetischer gummi (ummantelung); zwei hochfeste stahldrahtgeflechte (schlauchverstärkung) |
| Zolltarifcode | 40092100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.764,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Meter
4.479,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage