463-5-BLU-RL Ph 463-5 Blu Dn8 120C-Rl 100M
Hannifin Ph 463-5 Blu Dn8 120C-Rl 100M
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:463-5-BLU-RL
Rubix:1901548
Hersteller:463-5-BLU-RL


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 7,9 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 15 mm |
| Typ | flexibler schlauch |
Produktdetails : 463-5-BLU-RL Ph 463-5 Blu Dn8 120C-Rl 100M
Ph 463-5 Blu Dn8 120C-Rl 100M
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 7,9 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 15 mm |
| Typ | flexibler schlauch |
| Zolltarifcode | 40092100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.665,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Meter
4.361,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage