Referenzen
Prevost:SURFLEX 6
Rubix:1343828
EAN:3660058043533


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 6,3 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 11 mm |
| Typ | pvc-schlauch mit verstärkung surflex |
Produktdetails : SURFLEX 6 PVC-Schlauch Innen./Außendrm. = 6,3 x 11 mm
PVC Gewebeschlauch
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 6,3 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 11 mm |
| Typ | pvc-schlauch mit verstärkung surflex |
| Werkstoff | pvc |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
99,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Meter
118,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage