Referenzen
SMC:TIHC01B-16
Rubix:2193917
EAN:3618036138665

Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 1,65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 3,18 mm |
| Farbe | schwarz |
Dokumente
Produktdetails : TIHC01B-16 Schlauch, Fep, schwarz
Die in Zollgrößen erhältliche Fluorpolymer-Schlauchserie TIH ist in 4 Farbvarianten (transluzent, schwarz, rot, blau) und in 11 Größen erhältlich. Geeignete Anschlussfittings umfassen hochreine Fluorpolymer-Fittings der Serie LQ sowie One-Touch-Fittings der Serien KQ2 und KJ. Anwendbare Einsatzbereiche sind Lebensmittel, Medizin, Halbleiter, Automobil und allgemeine Pneumatikleitungen.
TIH, FEP-Schlauch (Fluorkunststoff), Zoll
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 220 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 1,65 mm |
| Außendurchmesser | 3,18 mm |
| Farbe | schwarz |
| Werkstoff | fluoriertes ethylen-propylen-harz |
| Rollenlänge | 16 m |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
103,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
123,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen