H7206 Schlauch L=1.8 m 3/8 Zoll

Schlauch, l=0.6 Mtr., 3/8 Zoll

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Enerpac:H7206
Rubix:687579
Hersteller:H7206
EAN:0662005202942
H7206 Schlauch L=1.8 m 3/8 Zoll

Technische Zusammenfassung

Dokumente

Produktdetails : H7206 Schlauch L=1.8 m 3/8 Zoll


Die thermoplastischen Enerpac-Schläuche H7206 und H7202 sind für Hochdruck-Hydrauliksysteme mit einem Betriebsdruck bis 700 bar ausgelegt. Ihre Konstruktion kombiniert hohe Betriebssicherheit, Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer unter anspruchsvollen industriellen Bedingungen.

Eigenschaften:
Die thermoplastischen Hydraulikschläuche arbeiten unter Hochdruck, ohne ihr Volumen spürbar zu verändern. Die Polyurethan-Außenhülle schützt zuverlässig vor Abrieb. Eine verpresste Vinyl-Endschutzummantelung reduziert die mechanische Belastung an den Anschlussbereichen. Der mehrlagige Stahlgeflecht­aufbau gewährleistet hohe Druckfestigkeit und einen stabilen Durchfluss. Mit einem Sicherheitsfaktor von 4:1 halten die Schläuche dem Vierfachen ihres Betriebsdrucks stand. Dies unterstützt konstante Systemleistungen und reduziert wartungsbedingte Stillstände.

Spezifikationen:
• Max. Betriebsdruck: 700 bar
• Sicherheitsfaktor: 4:1
• Außenhülle: abriebfestes Polyurethan
• Verstärkung: vier Stahlgeflechtlagen, davon zwei Lagen mit Drahtgeflecht
• Endschutz: Vinyl-Pressschutz

Stärken

• Sicherheitsfaktor 4:1: geprüft für das Vierfache des Betriebsdrucks
• Polyurethan-Außenhülle: hohe Abriebfestigkeit und Schutz vor Verschleiß
• Vinyl-Pressschutz: verstärkte, geschützte Schlauchenden
• Geringe Volumenausdehnung: stabile Druckhaltung und zuverlässiger Durchfluss

Anwendungen

Die Schläuche eignen sich für Hochdruck-Hydrauliksysteme zur Versorgung von Zylindern, Pumpen und Kraftwerkzeugen. Typische Einsatzbereiche sind das Heben schwerer Anlagen, Wartungs- und Instandhaltungstätigkeiten, Spann- und Zieharbeiten sowie Druckprüfungen. Sie sind ideal für Werkstätten, Produktionslinien und mobile Serviceeinsätze.

Technische Informationen


Attribute
Länge1,8 m
Zolltarifcode39173300
137,88 exkl. MwSt.
/ Stück
164,08 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge