6.390-031.0 Hochdruckschlauch DN8, 20m max. 31,5MPa
Hochdruckschlauch DN8, 20m max. 31,5MPa
Siehe technische InformationenReferenzen
Kärcher:63900310
Rubix:3111449
EAN:4002667205589



Produktdetails : 6.390-031.0 Hochdruckschlauch DN8, 20m max. 31,5MPa
Zur Erweiterung des Aktionsradius mit dem Hochdruckreiniger. Anschluss beidseitig M22 x 1,5.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 500x300x80 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4920 g |
| Länge | 20 m |
| Für Modell | hds 5/11 u plus *eu |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
243,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
289,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage