Referenzen
Enerpac:HC7206
Rubix:712199
Hersteller:HC7206
EAN:0662005203062

Produktdetails : HC7206 Schlauch L=1.8 m 3/8 Zoll
Die hydraulische Hochdruckleitung HC-7206 gehört zur H700-Serie der thermoplastischen Schläuche und bietet eine maximale Widerstandsfähigkeit für Einsätze unter hohen Drücken. Mit einem maximalen Arbeitsdruck von 700 bar und einer Länge von 1,8 Metern gewährleistet sie einen sicheren und zuverlässigen Betrieb in Hydrauliksystemen.
Eigenschaften:
Der HC-7206-Schlauch ist mit vier Stahlgeflechten verstärkt, darunter zwei Lagen aus hochfesten, geflochtenen Stahldrähten. Diese Konstruktion sorgt für eine hohe Stabilität und minimiert das Risiko von Materialversagen. Die Polyurethan-Ummantelung schützt wirksam vor Abrieb und verlängert die Lebensdauer des Schlauchs. Dank der geringen Volumenausdehnung unter Druck trägt er zur Verbesserung der Gesamtleistung des Hydrauliksystems bei. Jede Schlauchseite ist mit einer verpressten Vinylschutzmanschette ausgestattet, welche die mechanische Belastung reduziert und die Handhabung erleichtert.
Spezifikationen:
• Länge: 1,8 m
• Innendurchmesser: 6,4 mm
• Maximaler Arbeitsdruck: 700 bar
• Verstärkung: vier Stahlgeflechte, darunter zwei hochfeste Drahtgeflechte
• Ummantelung: abriebfestes Polyurethan
• Schutz: verpresste Vinylmanschetten an beiden Enden
• Gewicht: 1,0 kg
Informationen zur Marke:
ENERPAC ist ein weltweit führender Anbieter industrieller Werkzeuge und Services. Die Marke bietet professionelle, leistungsstarke und sichere Hydrauliklösungen, die auch den anspruchsvollsten Einsatzbedingungen gewachsen sind. Das Sortiment umfasst Zylinder und Hydraulikheber, Hydraulikpumpen, Spann- und Zugwerkzeuge, Pressen, Abzieher, motorisierte Schneid- und Umformwerkzeuge, Schwerlasthebesysteme sowie zugehörige Komponenten. Enerpac bedient eine breite Palette industrieller Bereiche, darunter allgemeine Fertigung, industrielle Instandhaltung (MRO), Infrastruktur, Energieerzeugung, Öl und Gas, Bergbau und Metallindustrie, Schiffbau, Bahnindustrie, Luftfahrt und Petrochemie.
Eigenschaften:
Der HC-7206-Schlauch ist mit vier Stahlgeflechten verstärkt, darunter zwei Lagen aus hochfesten, geflochtenen Stahldrähten. Diese Konstruktion sorgt für eine hohe Stabilität und minimiert das Risiko von Materialversagen. Die Polyurethan-Ummantelung schützt wirksam vor Abrieb und verlängert die Lebensdauer des Schlauchs. Dank der geringen Volumenausdehnung unter Druck trägt er zur Verbesserung der Gesamtleistung des Hydrauliksystems bei. Jede Schlauchseite ist mit einer verpressten Vinylschutzmanschette ausgestattet, welche die mechanische Belastung reduziert und die Handhabung erleichtert.
Spezifikationen:
• Länge: 1,8 m
• Innendurchmesser: 6,4 mm
• Maximaler Arbeitsdruck: 700 bar
• Verstärkung: vier Stahlgeflechte, darunter zwei hochfeste Drahtgeflechte
• Ummantelung: abriebfestes Polyurethan
• Schutz: verpresste Vinylmanschetten an beiden Enden
• Gewicht: 1,0 kg
Informationen zur Marke:
ENERPAC ist ein weltweit führender Anbieter industrieller Werkzeuge und Services. Die Marke bietet professionelle, leistungsstarke und sichere Hydrauliklösungen, die auch den anspruchsvollsten Einsatzbedingungen gewachsen sind. Das Sortiment umfasst Zylinder und Hydraulikheber, Hydraulikpumpen, Spann- und Zugwerkzeuge, Pressen, Abzieher, motorisierte Schneid- und Umformwerkzeuge, Schwerlasthebesysteme sowie zugehörige Komponenten. Enerpac bedient eine breite Palette industrieller Bereiche, darunter allgemeine Fertigung, industrielle Instandhaltung (MRO), Infrastruktur, Energieerzeugung, Öl und Gas, Bergbau und Metallindustrie, Schiffbau, Bahnindustrie, Luftfahrt und Petrochemie.
Stärken
• Hohe Widerstandskraft dank Stahlverstärkung
• Lange Lebensdauer durch die Polyurethan-Ummantelung
• Optimierte Leistung durch geringe Volumenausdehnung
• Einfache Handhabung durch Vinylschutz an den Enden
• Kompatibel mit Hochdruck-Hydrauliksystemen
• Für den Dauerbetrieb bei 700 bar ausgelegt
• Lange Lebensdauer durch die Polyurethan-Ummantelung
• Optimierte Leistung durch geringe Volumenausdehnung
• Einfache Handhabung durch Vinylschutz an den Enden
• Kompatibel mit Hochdruck-Hydrauliksystemen
• Für den Dauerbetrieb bei 700 bar ausgelegt
Anwendungen
Dieser Schlauch wird in Hydrauliksystemen eingesetzt, die einen Arbeitsdruck von bis zu 700 bar erfordern. Er eignet sich zum Anschluss von Pumpen, Zylindern und weiteren Hochdruck-Hydraulikgeräten. Die Länge von 1,8 Metern ermöglicht eine flexible und unkomplizierte Installation in Werkstätten und industriellen Umgebungen. Besonders häufig findet er Anwendung in der mechanischen Instandhaltung, bei Hebe-, Spann- oder Pressarbeiten sowie überall dort, wo Sicherheit und Leistungsfähigkeit entscheidend sind.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 1,8 m |
|---|---|
| Zolltarifcode | 39173300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
180,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
215,20 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std