HC7203 Schlauch L=0.9 m 3/8 Zoll
Schlauch, l=0.9 Mtr., 3/8 Zoll
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Enerpac:HC7203
Rubix:715566
Hersteller:HC7203
EAN:0662005203055

Dokumente
Produktdetails : HC7203 Schlauch L=0.9 m 3/8 Zoll
Die thermoplastischen Hochdruckschläuche der Enerpac-Serie H700 (HC-Modelle) sind für den sicheren Transfer von Hydrauliköl bis 700 bar zwischen Pumpen, Zylindern und hydraulischen Werkzeugen ausgelegt. Sie eignen sich sowohl für typische Werkstattanwendungen als auch für den mobilen Einsatz vor Ort.
Eigenschaften:
Die Konstruktion verbindet hohe Flexibilität mit zuverlässiger Druckbeständigkeit. Vier verstärkende Stahllagen, darunter zwei Lagen aus geflochtenem Draht, stabilisieren den Schlauch selbst unter hoher Last. Die abriebfeste Polyurethan-Außenhülle reduziert Verschleiß durch Reibung und schützt den inneren Kern. Eine verpresste Vinylschutzmanschette an den Enden minimiert die Materialermüdung im Bereich der Anschlüsse. Die geringe volumetrische Ausdehnung unter Druck gewährleistet ein reaktionsschnelles Hydrauliksystem und präzise Bewegungsabläufe.
Spezifikationen:
• Maximaler Betriebsdruck: 700 bar
• Sicherheitsfaktor: 4:1
• Verstärkung: vier Stahllagen, davon zwei aus Drahtgeflecht
• Außenmantel: abriebfestes Polyurethan
• Verpresste Vinylschutzmanschetten an den Enden
Eigenschaften:
Die Konstruktion verbindet hohe Flexibilität mit zuverlässiger Druckbeständigkeit. Vier verstärkende Stahllagen, darunter zwei Lagen aus geflochtenem Draht, stabilisieren den Schlauch selbst unter hoher Last. Die abriebfeste Polyurethan-Außenhülle reduziert Verschleiß durch Reibung und schützt den inneren Kern. Eine verpresste Vinylschutzmanschette an den Enden minimiert die Materialermüdung im Bereich der Anschlüsse. Die geringe volumetrische Ausdehnung unter Druck gewährleistet ein reaktionsschnelles Hydrauliksystem und präzise Bewegungsabläufe.
Spezifikationen:
• Maximaler Betriebsdruck: 700 bar
• Sicherheitsfaktor: 4:1
• Verstärkung: vier Stahllagen, davon zwei aus Drahtgeflecht
• Außenmantel: abriebfestes Polyurethan
• Verpresste Vinylschutzmanschetten an den Enden
Stärken
• Sichere Druckbeständigkeit bis 700 bar
• Geringer Verschleiß dank abriebfester Polyurethan-Ummantelung
• Hohe Systemdynamik durch minimale volumetrische Ausdehnung
• Zuverlässige Anschlusssicherheit mit verpressten Vinylendstücken
• Einfache Integration in Enerpac-Pumpen, -Zylinder und kompatible Werkzeuge
• Geringer Verschleiß dank abriebfester Polyurethan-Ummantelung
• Hohe Systemdynamik durch minimale volumetrische Ausdehnung
• Zuverlässige Anschlusssicherheit mit verpressten Vinylendstücken
• Einfache Integration in Enerpac-Pumpen, -Zylinder und kompatible Werkzeuge
Anwendungen
Für Hochdruckhydraulik in der industriellen Instandhaltung, Produktion und für Serviceeinsätze vor Ort. Geeignet zum Anschluss von handbetriebenen oder motorischen Pumpen an Einfach- oder Doppeltwirkende Zylinder. Versorgung von tragbaren Hydraulikwerkzeugen. Einsatz an Hebevorrichtungen, bei Abstütz- und Fixierarbeiten, beim Werkstückspannen sowie bei Prüf- und Testaufbauten in der Werkstatt. Einsatzbedingungen: maximalen Betriebsdruck von 700 bar einhalten, Schlauchzustand regelmäßig prüfen und geeignete NPTF-Anschlüsse verwenden.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 0,9 m |
|---|---|
| Zolltarifcode | 39173300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
167,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
199,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen
