6.110-036.0 Schlauchleitung TR DN6 25MPa 15m

Schlauchleitung TR DN6 25MPa 15m

Siehe technische Informationen

Referenzen

Kärcher:6.110-036.0
Rubix:3167897
Hersteller:61100360
EAN:4054278194493
6.110-036.0 Schlauchleitung TR DN6 25MPa 15m

Technische Zusammenfassung

Länge15 m

Produktdetails : 6.110-036.0 Schlauchleitung TR DN6 25MPa 15m


Mit AVS-Schlauchtrommelanschluss sowie EASY!Lock-Handverschraubung versehener Hochdruckschlauch (DN 6, 15 m lang, bis zu 250 bar Druck).

Stärken

• Reduzierte Schlauchverdrehung dank patentiertem AVS-Drehgelenk
• Schnelle Montage auf Schlauchtrommeln durch praktischen Steckanschluss
• Hohe Kompatibilität mit zahlreichen Kärcher Hochdruckreinigern
• Geeignet für Heißwasseranwendungen bis 155 °C
• Erhöhter Schutz vor mechanischer Beschädigung durch integrierten Knickschutz

Anwendungen

Der Kärcher Hochdruckschlauch 6.110-036.0 eignet sich ideal für professionelle Reinigungsarbeiten mit hohem Bewegungsbedarf im Einsatzbereich. Er wird in industriellen Umgebungen, Werkstätten, Waschanlagen sowie in Wartungs- und Serviceeinsätzen eingesetzt. Kompatibel ist er unter anderem mit kompakten und mittelgroßen Kärcher HD Hochdruckreinigern (z. B. HD 5/15 CX+, HD 5/17 CX Plus, HD 6/13 CX+, HD 6/15 MX Plus, HD 6/15 MXA Plus, HD 6/16-4 MXA Plus, HD 7/17 MXA Plus, HD 8/18-4 MXA Plus) sowie mit Heißwasser-Hochdruckreinigern der HDS UX-Serie (HDS 5/11 UX, HDS 5/13 UX, HDS 5/15 UX und HDS 5/15 UX+).

Technische Informationen


Attribute
Länge15 m
165,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
196,71 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen