306 3AF Schlag-Ringschlüssel 3 Zoll

Schlag-Ringschlüssel 4.1/2 Zoll

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:306 3AF
Rubix:1244019
Hersteller:6480780
EAN:4010886648070
306 3AF Schlag-Ringschlüssel 3 Zoll

Technische Zusammenfassung

Öffnung3
Länge325 mm
Typring-maulschlüssel
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 306 3AF Schlag-Ringschlüssel 3 Zoll


Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung, Für besonders schwere Montagen, Sondergrößen auf Anfrage lieferbar bis SW 250 mm, Bis Länge 435 mm aus Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, ab Länge 480 mm aus Werkstoff C35, * nicht genormt, Ausführung nach DIN 7444
Bis Länge 435 mm aus Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, ab Länge 480 mm aus Werkstoff C35, Für besonders schwere Montagen, Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung, Sondergrößen auf Anfrage lieferbar bis SW 250 mm

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3005 g
Öffnung3
Länge325 mm
Typring-maulschlüssel
Zolltarifcode82041100
170,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
203,13 € inkl. MwSt.
  • Nicht verfügbar