880340 Doppelmaulschlüssel DIN3110 13x17mm

Doppelmaulschlüssel, metrisch

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:4972129
Roebuck:880340
Rubix:3240233
EAN:3660338337598
880340 Doppelmaulschlüssel DIN3110 13x17mm

Technische Zusammenfassung

Öffnung13x17
Länge201 mm
Typgabelschlüssel
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 880340 Doppelmaulschlüssel DIN3110 13x17mm


DIN ISO 691/ 1711-1/ ISO 10102/ ISO 3318/ DIN 3113/ DIN 3110
Geschmied/ aus feinstem Chrom-Vanadium-Stahl.
Schaft mit Satinoberfläche, polierte Backen und kompl/t verchromt.
Maulschlüssel 13 x 17 mm

Technische Informationen


Attribute
Öffnung13x17
Länge201 mm
Typgabelschlüssel
Endbearbeitungstahl
3,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,21 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std