FMPC 120 Schienenverbinder

Schienenverbinder FMPC

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fischer:554237
Rubix:3833641
Hersteller:FMPC 120
EAN:4048962391817
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typfmpc

Produktdetails : FMPC 120 Schienenverbinder


Optimale Verbindung und Ausrichtung von FMP Montagprofilen
• Der FMPC Schienenverbinder ermöglicht die Verbindung aller 3 Profilgrößen der Montageprofile FMP mittels einfachem Durchschrauben und gewährleistet so eine saubere Führung bei der Linienmontage fischer Schienenverbinder sind optimale Verbindungselemente von Schiene zu Schiene sowie Schiene zu Untergrund oder Stahlbau. Die Verbindung zum Montageprofil FMP erfolgt durchweg mit dem fischer Hammerkopf-Steckverbinder FMHB oder durch Trägerklammern und Anker zum Untergrund. Die Ausführung in Feuerverzinkung mit hoher Schichtdicke eignet sich für die Installationen im Freien.

Stärken

• Der FMPC-Schienenverbinder ermöglicht die Verbindung der Montageprofile FMP für ein exaktes Ausrichten der Profile • Alle FMPC-Profilverbinder ermöglichen die Verbindung durch einfaches Durchschrauben für eine schnelle und saubere Montage • Die Profilverbinder FMPC ermöglichen eine steife Verbindung von Profilen und hohe Belastungsmöglichkeiten

Anwendungen

• Verbinden und Ausrichten von Montageprofilen • FMPC geeignet für FMP 90/2,5 • FMPC 90, 120 und 160 geeignet für FMP 90, FMP 120 und FMP 160 • Zur Anwendung im Innen- und Außenbereich

Technische Informationen


Attribute
Typfmpc
314,24 exkl. MwSt.
/ 2 Stück
373,95 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage