K2171.060 Friktionsgelenk, doppelt, GR.40/80/40, Aluminium
FRIKTIONSGELENK, B
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K2171.060
Rubix:3749212
Hersteller:K2171.060
EAN:4059245907700
Dokumente
Produktdetails : K2171.060 Friktionsgelenk, doppelt, GR.40/80/40, Aluminium
Werkstoff: Gehäuse: Aluminiumdruckguss. Einsätze und Friktionswelle: Stahl. Abdeckring und Abdeckkappen: Kunststoff. Nutfixierungsplatten: Aluminiumdruckguss. Schrauben, Scheiben und Nutensteine: Stahl. Ausführung: Gehäuse: alufarbig lackiert. Einsätze und Friktionswelle: blank. Abdeckring und Abdeckkappen: ähnlich RAL 7042. Nutfixierungsplatten: alufarbig lackiert. Schrauben, Scheiben und Nutensteine: verzinkt. Bestellbeispiel: K2171.060 Hinweis: Friktionsgelenke zum Bau von individuellen Schwenkarmen mithilfe von Aluminiumprofilen. Die Friktionsgelenke zeichnen sich durch ein fest eingestelltes Reibmoment aus, das in 6 Abstufungen von 0,5 bis 15 Nm zur Verfügung steht. 360° drehbar. Rastermaß 40 mm. Das Friktionsgelenk kann längs, quer oder stirnseitig am Profil angebracht werden. Bei stirnseitiger Montage muss in der Kernbohrung ein Gewinde M8 (min. 15 mm tief) vorhanden sein. Bei der Montage auf ebenen Flächen werden die mitgelieferten Nutfixierungsplatten einfach weggelassen. Die maximale Momentenbelastung M beträgt 200 Nm. Schneidbuchse zur Reduzierung des Kernlochs Ø10,2 mm auf Gewindegröße M8 siehe K1538. Lieferumfang: 1 Friktionsgelenk 4 Abdeckkappen 4 Schrauben DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x45 (für Nutenstein) 4 Schrauben DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x50 (für Kernloch) 4 Scheiben 8-FSt 4 Nutfixierungsplatten 4 Nutensteine Nut 10 - M8
Technische Informationen
Attribute
| Typ | b |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
190,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
227,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

