Referenzen
Fischer:569185
Rubix:3830225
Hersteller:FYJB M12
EAN:4048962493962






Dokumente
Produktdetails : FYJB M12 Abspannelement
Variables Abspannelement FYJB zur Abspannung und Aufhängung von Installationsrastern aus FUS-Schienenprofilen
• Die Bauform des Abspannelements FYJB ermöglicht das Abspannen mittels gewöhnlicher Gewindestangen unter jedem Winkel
• In Verbindung mit dem Spannschloss SPS ermöglicht das Abspannelement FYJB eine Höhenverstellung und somit eine einfache Möglichkeit Schienensysteme, insbesondere Installationsraster horizontal auszurichten
• Hohe Stabilität durch robuste Bauweise zur Aufnahme hoher Lasten
Das Abspannelement FYJB ermöglicht eine einfache Abhängung und Abspannung von Installationsrastern auf Basis von FUS Schienenprofilen. Der FYJB wurde bewusst so gestaltet, dass er unanbhängig von der Lage von Stahlträger und des Befestigungspunktes am Installationsraster eingesetzt werden kann. Ermöglicht wird das durch die beweglichen Gabelköpfe, die sich frei ausrichten lassen. In Verbindung mit unserem Spannschloss SPS ergibt sich darüber hinaus eine einfache Möglichkeit der Höhenverstellung zur Ausrichtung des Installationsraters
Stärken
• Die Bauform des Abspannelements FYJB ermöglicht das Abspannen mittels gewöhnlicher Gewindestangen unter jedem Winkel
• In Verbindung mit dem Spannschloss SPS ermöglicht das Abspannelement FYJB eine Höhenverstellung und somit eine einfache Möglichkeit Schienensysteme, insbesondere Installationsraster horizontal auszurichten
• Hohe Stabilität durch robuste Bauweise zur Aufnahme hoher Lasten
• Optimale Ergänzung unserer Kreuzverbinder FVS zum Aufbau eines Installationsrasters in Produktionshallen, Lagerhallen oder vergleichbaren Gebäuden
Anwendungen
• Variables Abspannelement für die Abspannung von Installationsrastern aus FUS Schienenprofilen an den Stahlbau
• Zur Verwendung mit Gewindestangen M12
• Zur Anwendung im trockenen Innenbereich
Technische Informationen
Attribute
| Typ | fyjb |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Endbearbeitung | verzinktes metall |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
572,90 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
681,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage