K2151.30X25000 Klettband auf Rolle, Polypropylen

KLETTBAND AUF ROLLE, POLYPROPYLEN SCHWARZ

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K2151.30X25000
Rubix:3722488
Hersteller:K2151.30X25000
EAN:4059245898978
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typklettband

Dokumente

Produktdetails : K2151.30X25000 Klettband auf Rolle, Polypropylen


Werkstoff: Polypropylen. Ausführung: Schwarz, selbstverlöschend nach UL94-V2. Bestellbeispiel: K2151.10X25000 Hinweis: Haken- und Flauschband aus Polypropylen in hochwertiger Qualität, kann hundertfach geöffnet und wieder verschlossen werden. Die Klettbänder sind zum Bündeln, Ordnen und Sichern von Kabeln und Leitungen bestens geeignet. Selbstverlöschend nach UL94-V2. Kann auf die gewünschte Länge abgeschnitten werden.
Werkstoff: Polypropylen. Ausführung: Schwarz, selbstverlöschend nach UL94-V2. Bestellbeispiel: K2151.10X25000 Hinweis: Haken- und Flauschband aus Polypropylen in hochwertiger Qualität, kann hundertfach geöffnet und wieder verschlossen werden. Die Klettbänder sind zum Bündeln, Ordnen und Sichern von Kabeln und Leitungen bestens geeignet. Selbstverlöschend nach UL94-V2. Kann auf die gewünschte Länge abgeschnitten werden.

Technische Informationen


Attribute
Typklettband
148,52 exkl. MwSt.
/ Stück
176,74 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage