EMXS20-50R Schlitteneinheit

Schiebetisch

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:EMXS20-50R
Rubix:2212750
EMXS20-50R Schlitteneinheit

Technische Zusammenfassung

Typgleittisch
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : EMXS20-50R Schlitteneinheit


Für Anwendungen, die eine präzise Bewegung im Bereich von 10-150 mm * erfordern, sind normalerweise ein Zylinder und eine Präzisionsführung erforderlich. Der MXS erreicht dies durch die Integration eines Kreuzrollenlagers mit einer Führung und zwei kleinen Luftzylindern zur kompakten Krafterzeugung. Der MXS ist in sechs Größen mit festgelegten Hublängen erhältlich und verfügt standardmäßig über eine automatische Umschaltfunktion. Hubeinstellungen sind für Ausfahren, Einfahren oder beides in Bereichen von 0-5 mm, 0-15 mm und 0-25 mm verfügbar. Darüber hinaus gibt es viele weitere Standardoptionen, darunter Stoßdämpfer, Endverriegelung, axiale Verrohrung und Puffer.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1610 g
Typgleittisch
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub50 mm
Baugröße20
HerkunftslandJP
621,73 exkl. MwSt.
/ Stück
739,86 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage