Referenzen
SMC:MXQ12A-20ZA6
Rubix:3061693
Hersteller:MXQ12A-20ZA6

Technische Zusammenfassung
| Typ | gleittischzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 12 mm |
| Zylinderhub | 20 mm |
Produktdetails : MXQ12A-20ZA6 Schlitteneinheit
Der MXQ-Präzisionsschlitten eignet sich ideal für Anwendungen, bei denen eng gehaltene Parallelität und rechtwinklige Spezifikationen erforderlich sind. Der Tisch und die Lagerführung sind in einem präzise bearbeiteten Teil aus gehärtetem Edelstahl integriert. Dies minimiert die bei der Montage mehrerer Teile auftretenden Toleranzen und ermöglicht eine Höhentoleranz von +/-0,05 mm. Das Lager ist eine umlaufende Linearführung in einem Gehäuse aus rostfreiem Stahl.
Stärken
-Luftschiebetisch mit integrierter Führungsschiene
Standard- oder symmetrische Ausführungen
Einstelloptionen: Gummistopper, Stoßdämpfer, Metallstopper
Automatischer Schalter möglich
Standard- oder symmetrische Ausführungen
Einstelloptionen: Gummistopper, Stoßdämpfer, Metallstopper
Automatischer Schalter möglich
Technische Informationen
Attribute
| Typ | gleittischzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 12 mm |
| Zylinderhub | 20 mm |
| Baugröße | 12 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
445,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
530,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort