Referenzen
Kärcher:1.783-467.0
Rubix:2934705
Hersteller:1.783-467.0
Produktdetails : 8710800030 Scheuersaugmaschine BR 35/12 C Bp Pack
Scheuersaugmaschine BR 35/12 C Bp Pack LI
Um +/- 200° drehbarer Bürstenkopf mit KART-Technologie
Extrem wendig und effektiv
Bürste steht immer quer zur Fahrtrichtung
Saugbalken nimmt das Wasser in jeder Kurve zuverlässig auf
Völlig wartungsfreie Li-ion Batterie
Problemloses Zwischen- oder Teilladen
Energiesparende eco!efficiency-Stufe
Variabler Anpressdruck
Inkl. Kehrfunktion
Lenkstange höhenverstellbar
Kompakt
Wegfahren von der Wand im 90°-Winkel möglich
Keine Geräteüberstände | einfaches Handling
Lieferumfang: Maschine, Batterie, Einbauladegerät, Walzenbürste, 2-Tank-System, gerader Saugbalken, Transporträder
Ausgestattet mit innovativer KART-Technologie, überzeugt die batteriebetriebene Scheuersaugmaschine mit herausragender Agilität, geringem Gewicht und hoher Reinigungsleistung.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Batterie, Einbauladegerät, Walzenbürste, 2-Tank-System, gerader Saugbalken, Transporträder
Technische Informationen
Attribute
| Kapazität | 21 m² |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.947,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.698,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


