4001002354 Scheürsaugmaschine B 110 R Bp Pack 160 Ah Li Dose+S

Scheürsaugmaschine B 110 R Bp Pack 160 Ah Li Dose+S

Siehe technische Informationen

Referenzen

Kärcher:1.161-441.0
Rubix:3848103
Hersteller:1.161-441.0
EAN:4066529132307
brand logo

Produktdetails : 4001002354 Scheürsaugmaschine B 110 R Bp Pack 160 Ah Li Dose+S


Serienmäßig mit einer schnell- und zwischenladefähigen 160-Ah-Lithium-Batterie, die im Vergleich zu Blei-Säure-Batterien mit einer etwa 4-mal längeren Lebensdauer überzeugt und dank des integrierten Ladegeräts jederzeit geladen werden kann, überzeugt unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 110 R Bp Pack mit hoher Flächenleistung, Zuverlässigkeit und sehr guten TCO-Werten. Bis zu 5100 Quadratmeter stündlich reinigt das Gerät dank seiner beiden 110-Liter-Tanks und dem Walzenbürstenkopf mit Kehreinheit und 75 Zentimeter Arbeitsbreite. Das montierte, zeit- und kostensparende Seitenschrubbdeck erweitert die Arbeitsbreite um 10 weitere Zentimeter und ermöglicht so die randnahe Reinigung, zum Teil auch unter Regalen. Zur umfangreichen Ausstattung gehören außerdem das automatische Tankspülsystem zur schnellen Reinigung des Schmutzwassertanks, eine geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung, das Reinigungsmittel-Dosiersystem DOSE sowie das integrierte KIK-Schlüsselsystem zur individuellen Vergabe von Zugriffsrechten. Und nicht zuletzt begeistert die B 110 R mit einfacher Bedienbarkeit sowohl über den innovativen EASY-Operation-Schalter als auch das große Farbdisplay in 30 Sprachen.

Technische Informationen


Attribute
24.495,10 exkl. MwSt.
/ Stück
29.149,17 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage