8710500400 Scheuersaugmaschine B 50 W inkl. 115 Ah Batterie
Scheuersaugmaschine
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:8710500400
Rubix:3231262
Produktdetails : 8710500400 Scheuersaugmaschine B 50 W inkl. 115 Ah Batterie
Scheuersaugmaschine B 50 W Bp Pack
Bürstenkopf und Saugbalken aus Aluminium-Druckguss
Perfekte Absaugung auch auf strukturierten Untergründen und in engen Kurven
Hoher Anpressdruck und Bürstendrehzahl
Integrierte Vorkehrfunktion
Eco!Flow-System für konstant gleichbleibende Reinigungsergebnisse – geschwindigkeitsunabhängig
Auto-Fill-In System ermöglicht ein einfaches Befüllen des Frischwassertanks mit automatischem Wasserstop
Auto-Rinse-Funktion ermöglicht eine kontaktfreie Reinigung des Schmutzwassertanks
Grundfunktionen werden über den EASY-Schalter gesteuert
Mit der App Machine connect lassen sich erweiterte Einstellungen und Informationen per Smartphone steuern
Batterielaufzeit: max. 2,5 Stunden
Lieferumfang : Scheuersaugmaschine, Batterie, Ladegerät, Walzenbürste, gebogener Saugbalken
Batteriebetriebene Nachläufer-Scheuersaugmaschine der 50-l-Klasse. Mit Fahrantrieb, 55 cm Arbeitsbreite, KIK-System, wartungsfreier 115 Ah Batterie mit integriertem Ladegerät, Tankspülsystem und Auto-Fil-In.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang : Scheuersaugmaschine, Batterie, Ladegerät, Walzenbürste, gebogener Saugbalken
Technische Informationen
Attribute
| Kapazität | 115 m² |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7.638,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
9.090,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

