8710200105 Scheuersaugmaschine SC 2000 53B

Scheuersaugmaschine

Siehe technische Informationen

Referenzen

Nilfisk:02400210, 8710200105
Rubix:2451822
02400210, 8710200105, 9087410020 Scheuersaugmaschine SC 2000 53B

Produktdetails : 8710200105 Scheuersaugmaschine SC 2000 53B


Mikro-Aufsitz-Scheuersaugmaschine SC2000 53B • Diese Mikro-Aufsitz-Scheuersaugmaschine vereinfacht den Arbeitsaufwand im Vergleich zu einer Mitgänger-Maschine erheblich. Sie ist die perfekte Wahl für die Reinigung von Bürogebäuden, Supermärkten, Sportzentren, Einzelhandelsgeschäften, Restaurants, Hotels und öffentliche Einrichtungen wie Krankenhäuser oder Schulen. • Produkteigenschaften: • 53-cm-Schrubbbreite mit hoher Geschwindigkeit bis 6 km/h • Kompakt und komfortabel: sehr kompakte Abmessungen für enge Arbeitsbereiche, bequemer Fahrsitz und genug Beinfreiheit für den Benutzer • Konstantes Reinigungsergebnis: hohe Kostenersparnisse durch geschwindigkeitsabhängige Wassermengen-/Reinigungsmitteldosierung • Ideal für die Tagesreinigung: geräuscharmer Saugmotor mit einem Geräuschpegel von nur 62 ±3 dBA • Leicht zu kontrollieren durch Dashboard und intuitives, im Lenkrad integriertes Display • Neues Wasserfüll-System sperrt den Wasserfluss automatisch, wenn der Tank voll ist • USB-Anschluss optional • Selbstregulierende Bürstengeschwindigkeit, angepasst an die Bodenbeschaffenheit und Reinigungsanwendung, verringert den Energieverbrauch und damit die Batterielaufzeit • Mit Smart-Key-Funktion: zwei unterschiedliche Schlüssel für die Maschinenbenutzung. Einer für den Anwender (grau) und einer für den Vorgesetzten (gelb). So können Reinigungsparameter voreingestellt werden • Lieferumfang:Maschine, Gummi-Saugleisten-Set 740 mm, Grobschmutzkorb, Füllschlauch

Technische Informationen


Attribute
9.110,50 exkl. MwSt.
/ Stück
10.841,50 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage