Referenzen
Fischer:069019
Rubix:3833584
Hersteller:SCH 1619 TR
EAN:4006209690192





Produktdetails : SCH 1619 Schelle
Die flexible Kabelschelle für unterschiedliche Durchmesser.
• Hohe Flexibilität: Elastische Federzunge nimmt Kabel mit verschiedenen Durchmessern auf. Das reduziert Lagerkapazität
• Schnelle Befestigung mit fischer Nageldübel N 5
• Aus hochwertigem Nylon ohne Halogene
• Koppelung von bis zu drei Rohrclips. Das spart zusätzliches Bohren
• Temperaturbeständig von -40 °C bis +80 °C
Die fischer Schelle SCH ist eine Befestigungslösung, um Kabel und Kunststoff-Isolierrohre mit verschiedenen Durchmessern aufzunehmen. Die Schelle wird mit dem fischer Nageldübel N 5 installiert. Beim Einschlagen spreizt die Nagelschraube die Dübelhülse gegen die Bohrlochwandung. Danach werden die Kunststoff-Isolierrohre und die Kabel in die Schelle eingelegt und durch Einstecken des Verschlussbügels fixiert.
Funktion:
• Die Schelle SCH ist auf die Befestigung mit N 5 Nageldübeln abgestimmt
• Der Nageldübel N wird beim Einschlagen der Nagelschraube gespreizt und hält durch Anpressdruck an der Bohrlochwandung
• Anschließend werden die Kabel oder Rohre in die Schelle SCH eingelegt und durch Einstecken des Verschlussbügels fixiert
• Die Innenzungen passen sich an unterschiedliche Kabel- oder Rohrdurchmesser an
• Temperaturbeständigkeit im montierten Zustand von -40 °C bis +80 °C
Stärken
• Durch ihre elastischen Federzungen kann die Kabelschelle SCH unterschiedliche Kabeldurchmesser aufnehmen. Dies erhöht die Flexibilität und reduziert die Anzahl an benötigten Produkten
• Weitere Schellen können seitlich an eine bereits befestigte Schelle gekoppelt werden. Dies spart Montagezeit und Material
• Das langlebige Nylonmaterial ist halogen- und silikonfrei, ermöglicht den ganzjährigen Einsatz auch bei Frost und sorgt so für hohe Sicherheit
Anwendungen
• Elektrokabel
• Flexible und starre Kunststoff-Isolierrohre
Technische Informationen
Attribute
| Typ | sch |
|---|---|
| Werkstoff | polyamid |
| Spannbereich, Minimum | 16 mm |
| Spannbereich, Maximum | 19 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,24 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
57,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage